貝印
職専 カッター 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
42052773
品番
S-001
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)
炭素工具鋼
材質
本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼
全長(mm)
190
質量(g)
27
刃厚(mm)
0.38
適合替刃
VS-50・B-50・S-50