旭金属工業(旧:新日本ツール)
ライツールやり形両口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
1丁
1個
二面幅(mm)
12.0×14
10.0×12
11.0×13
12.0×14
13.0×17
19.0×21
22.0×24
8.0×10
5.5×7
6×7
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42053114
品番
LEX1214
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途
ネジの締結作業長時間にわたる作業
二面幅(mm)
12.0×14
全長(mm)
140
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
47
規格
JIS S級
板厚(mm)
5.8
商品構成
単品