曜日別特売
VRL4250 レボウェイブラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053184

レボウェイブラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード42053184品番VRL4250
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。

用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。全長(mm)250材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚質量(g)520差込角凸(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする