NEB3250 エクステンションバー(差込角:9.5mm) スーパーツール 42053367

エクステンションバー(差込角:9.5mm)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
内容量1個注文コード42053367品番NEB3250
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。

用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053367
2020-05-07
用途: バイクメンテナンス
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

この長さを使うところは少ないのですが、でもないと困る。値段の割に作りも確りしていて、コスパ最高です。

対象商品 : 42053367
2020-03-17
用途: バイクの修理に。
飲食業

モノタロウの安いレンチセットを購入時に、長いのがセットされていなかったので、同時に購入。
物しっかりしていて、長さもあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする