MY1HT50TN-600L MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TN) SMC 42053393

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード42053393品番MY1HT50TN-600L
参考基準価格(税別)¥534,110販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800
ストローク(mm)
600
ストローク調整ユニット
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする