スーパーツール
T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42053428
品番
NTH3
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
用途
ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
165
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
120