曜日別特売
MY1HT63-600L-Y59B MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63) SMC 42053567

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類Y59B注文コード42053567品番MY1HT63-600L-Y59B
参考基準価格(税別)¥650,820販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セットリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y59Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする