MY1HT63-1500H-Y69BZ MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63) SMC 42053996

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500オートスイッチ種類Y69B注文コード42053996品番MY1HT63-1500H-Y69BZ
参考基準価格(税別)¥936,270販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1500配管形式(-) 標準形ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セットリード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y69Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする