トップ工業
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
166
166
204
249
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42054067
品番
P-150G
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スマートで使い易い
全長(mm)
166
質量(g)
170
仕様
ビニールグリップ付
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.3
切断能力(Φmm)
2