曜日別特売
FRC-14LK 首振りロックラチェットコンビ トップ工業 42054173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

首振りロックラチェットコンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁
対辺寸法(mm)14
全長(mm)190
内容量1丁注文コード42054173品番FRC-14LK
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。対辺寸法(mm)14全長(mm)190仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚厚さ(mm)スパナ:6.8、めがね:9.2質量(g)125送り角度(°)5外径(mm)めがね:26.5アズワン品番64-3673-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする