4TX-E20 E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42054566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型トルクスソケット

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法E20
差込角(mm)12.7
全長(mm)40
内容量1個注文コード42054566品番4TX-E20
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。

差込角(mm)12.7全長(mm)40呼び寸法E20先端寸法(mm)26材質構造用鋼先端形状E型トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42054426
2023-04-06
用途: 自動車ナックル部のスタッドボルト脱着用
卸売・小売業

スタッドボルトの脱着用に購入しました。ダブルナットでボルトを緩める必要がなく、作業効率が良いです。値段も手頃です。

対象商品 : 42054453
2023-03-14
用途: 自動車整備
ケンナンオート

安心のトネ製品、高額でないので普段使いにいいですね

対象商品 : 42054417
2021-11-20
用途: 自動車に使用

さすがはTONE製 制度の良い工具でした。固くしまったシートレールでしたが安全に取り外せました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする