TRUSCO
パーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42054618
品番
PB-360
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様
25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製
材質
ABS樹脂(本体、仕切り板)
質量(kg)
1.1
色
ブラック/クリア
高さ(mm)
71
奥行(mm)
230
仕切板
大6枚/小12枚
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリエチレン樹脂
材質(取手)
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
64