TS4-04H ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO 42054916

ヘキサゴンソケット 差込角12.7

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4
全長(mm)55
内容量1個注文コード42054916品番TS4-04H
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)4材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)55質量(g)45表面処理三価クロムメッキビット全長(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31256227
2025-05-23
用途: 機械部品の締め付け
オグラサービス業

ラチェット及びインパクトレンチにて使用しているが、とても良いです

対象商品 : 42054943
2023-02-24
用途: 出荷作業
有限会社 かじ徳

トラスコの在庫がなく困っていましたが,モノタロウで見つけました。
助かります。

対象商品 : 42054934
2021-09-25
用途: バイクブレーキディスクロータの交換
その他業種

購入後初回使用、スピナーハンドルで回そうとしたところ、六角レンチ部分が砕けました。たまたま不良品だったのかも分かりませんが強度に難がありました。その後、SK11のものを使用し、すんなり回ったので、製品品質の問題だと思います。

対象商品 : 42054977
2022-06-16
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

値段の割に品質も良く、インパクトレンチに取り付けて使いましたが問題ありませんでした。

対象商品 : 42054986
2021-01-12
用途: グランドマジェスティ フロントフォークのO/Hに使用予定
電気・ガス・熱供給・水道業

グランドマジェスティ250のフロントフォークがオイル漏れをした為、フォークのトップキャップ取り外しに必要であろうと思い購入しましたが、実際には長さが長く、ボディに干渉する為使用出来ませんでした。
商品はとても良く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 42054959
2019-11-27
用途: 作業に

3S-GEのカムシャフトオイルシールを交換するのに
10mmの6角が急きょ必要になり購入
注文の翌日トラスコ倉庫から1個だけわざわざ届きました
値段の割に品質もよく今後も重宝しそうです

対象商品 : 42054986
2020-05-07
用途: バイクメンテナンス
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

とにかく値段の割にしっかりしていて、コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする