曜日別特売
TSUJ-3 ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCO 42055029

ユニバーサルジョイント 差込角凹凸

(1件のレビュー)
取扱い終了
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)54.7
内容量1個注文コード42055029品番TSUJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)54.7材質クロムバナジウム鋼質量(g)62表面処理三価クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42055029TSUJ-324952980TSUJ-3TSUJ-3 ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCO 24952980ユニバーサルジョイント 差込角凹凸TRUSCO1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055038
2020-12-05
用途: 機械の組付け分解
農・林・水産業

先ず、使い方が間違っていると思うが、インパクトでどれだけ対応出来るか過酷に使用している今の所ガタガタも発生していないので、結構丈夫にできていると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする