曜日別特売
BE-8907 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 42055135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE-8907 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 42055135
BE-8907 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 42055135

エルゴトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズT7
全長(mm)197
内容量1本注文コード42055135品番BE-8907
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。

用途トルクスねじの締め緩め。先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT7軸長(mm)75材質(グリップ)ゴム全長(mm)197質量(g)31材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする