BAHCO(バーコ)
エルゴトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T8
T7
T8
T9
T27
全長(mm)
197
197
247
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42055144
品番
BE-8908
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
用途
トルクスねじの締め緩め。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T8
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ゴム
全長(mm)
197
質量(g)
31
材質(軸)
特殊鋼グリップ:プラスチック
商品構成
単品