曜日別特売
BE-8704 ドライバーボールポイント BAHCO(バーコ) 42055187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーボールポイント

商品レビューを投稿する
先端サイズ4mm
全長(mm)222
内容量1本注文コード42055187品番BE-8704
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ4mm軸長(mm)100材質(グリップ)ゴム全長(mm)222質量(g)66材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする