曜日別特売
540W60 Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 42055318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540W60 Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 42055318
540W60 Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 42055318

Tハンドル六角ボールレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
全長(mm)182
内容量1本注文コード42055318品番540W60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。

対辺寸法(mm)6材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)182質量(g)79軸長(mm)150全幅(mm)100硬度HRC58~60先端形状ボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055318
2021-09-05
用途: 制御盤、機械のメンテナンス時

以前からT型の部分が金属製の物は6mmも持っていましたが、樹脂製の力の物は持っていませんでした。金属製の物に比べて力の入れ具合が解りやすく、大変重宝しています。今になって、もっと早く購入しておけば良かったと反省しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする