曜日別特売
ABP-1 アーバープレスNO.1 日ノ出 42055327

 

ABP-1 アーバープレスNO.1 日ノ出 42055327
ABP-1 アーバープレスNO.1 日ノ出 42055327

アーバープレスNO.1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード42055327品番ABP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。

仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする