曜日別特売
PD1412311 ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセル 42055573

ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状プラス
先端サイズ[[+]]1・3/[[+]]2
内容量1パック注文コード42055573品番PD1412311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。

用途
電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
先端形状プラス先端サイズ[[+]]1・3/[[+]]2軸長(mm)110材質(軸)工業用特殊合金鋼質量(g)26差込角(mm)対辺6.35仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055573
2021-04-23
用途: 機器調整、メンテナンス時
その他業種

普通のボールグリップドライバーと同じ感覚で使え、軸の両側が異なるビットになっているため、1本で2本分使える優れもの。ただ、軸の+2などの印刷がドライバー本体内部のスプリングで擦れて消えるのは少し残念で、印刷位置を見直す方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする