曜日別特売
BLX9MLB ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055808

 

BLX9MLB ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055808
BLX9MLB ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055808
BLX9MLB ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055808
BLX9MLB ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055808

ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード42055808品番BLX9MLB
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。

用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダー仕様ブライトガード[[TM上]]メッキセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする