BONDHUS
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
42055905
品番
JB7MM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)
7
付属品
プラスティック製タグ
仕様
ブライトガード[[TM上]]メッキ
材質
プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)
全長(mm)
190
質量(g)
81
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
40
サイズ規格
ミリ