横浜油脂工業(Linda)
撥水シャンプー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(4L)
注文コード
42057034
品番
BE19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
用途
車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。
付属品
洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル
仕様
原液使用4L減容ボトル
材質
界面活性剤、研磨剤、撥水剤
質量(kg)
4.15
容量(L)
4
性質
水アカ落とし、撥水
危険物の類別
非危険物
推奨車体色
全色対応
注意
※使用後は乾かないうちに洗い流してください。