PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
精密六角棒ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
42057235
品番
5205.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
先端形状
六角
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
80
仕様
1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品
全長(mm)
185
質量(g)
49
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし