曜日別特売
3212.LH-6 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057244

 

3212.LH-6 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057244
3212.LH-6 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057244

精密六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード42057244品番3212.LH-6
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。

先端形状六角先端サイズ5mm軸長(mm)80仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品全長(mm)185質量(g)59商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする