曜日別特売
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278

0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278
0302-200 ペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057278

ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード42057278品番0302-200
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。

全長(mm)200仕様落下防止用ひも取付穴:無材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼質量(g)322ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)銅・アルミ:13.0切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0切断能力(Φmm)中硬線3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする