5001-160 ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 42057479

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)160
質量(g)223
内容量1丁注文コード42057479品番5001-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。

用途ワイヤーの切断など全長(mm)160切断能力(Φmm)中硬線1.8材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42057479
2021-08-19
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

しっかりした作りで、丈夫だと思います。
長持ちしそうで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする