KNIPEX(クニペックス)
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
180
160
180
210
225
250
質量(g)
316
223
316
411
437
583
413
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42057488
品番
5001-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途
ワイヤーの切断など
全長(mm)
180
切断能力(Φmm)中硬線
2
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)
316