渡辺電機工業
交流電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
DC5~24±10%
AC100~120±10%
AC200~240±10%
DC5~24±10%
入力電流(A)
0~0.1999
0~0.1999
0~1.999
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42059125
品番
A1315-24
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC5~24±10%
外部制御機能
なし
比較出力
なし
入力電流(A)
0~0.1999
CE-対応品
あり
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
通信出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし