渡辺電機工業
マルチレンジ絶縁変換器
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
注文コード
42068557
品番
TH-2M
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・耐電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240
応答速度
約50ms(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
第1入力信号
直流電流/電圧
第1出力信号
直流電流/電圧