渡辺電機工業
測温抵抗体温度変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
DC24
AC100~240
DC24
第1入力信号
0~200℃
-50~50℃
0~100℃
0~200℃
0~300℃
Pt -50~50℃
Pt 0~100℃
Pt 0~200℃
Pt 0~300℃
Pt -20~80℃
第1出力信号
DC0~5V
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC-10~10V
DC4~20mA
DC0 ~10V
DC-2~2V
DC-2.5~2.5V
DC-5~5V
DC0~4V
DC0~20mA
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42069713
品番
TH-5A-20
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC24
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
第1入力信号
0~200℃
第1出力信号
DC0~5V
機能
バーンアウト:上方振切
応答速度
約50ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし