※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
50
50
50
35
45
4
5
6
8
10
12
15
7
9
13
16
17
18
20
21
22
25
26
30
33
40
42
60
13.5
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42075625
品番
3×50
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
50
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
6
寸法S(mm)
6
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
5.5