※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
M8
寸法L(mm)
70
8
25
45
50
12
90
105
35
40
75
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42075975
品番
4×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
70
材質
鉄(鉛フリー鋼)
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
10
外径(Φmm)
7
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42075975
4×70
42261965
4×70
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました