※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42076316
品番
3×6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
寸法B(Φmm)
6±0.1
寸法A(Φmm)
3.2±0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42076316
3×6×8
42262306
3×6×8
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました