※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42076517
品番
5×8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
黄銅
ねじピッチ
0.8
表面処理
ニッケル
寸法B(Φmm)
8±0.1
寸法A(Φmm)
5.3±0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42076517
5×8×35
42262507
5×8×35
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました