※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(500個)
長さ(mm)
4
1
3
3.5
4
5
5.5
6
7
8
10
12
15
19
20
9
11
14
17
25
40
外径(Φmm)
8
6
8
ねじ径
M4
M3
M4
M5
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42076763
品番
C-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
4
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)