C-410 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42076815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-410 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42076815
C-410 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42076815

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)10
外径(Φmm)8
ねじ径M4
内容量1箱(300個)注文コード42076815品番C-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじ径M4外径(Φmm)8長さ(mm)10種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする