※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M2
M5
長さ(mm)
5
7
15
40
22
24
50
70
80
20
10
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42077061
品番
305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42077061
305
42263051
305
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器
1パック(6個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました