※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M2
M5
長さ(mm)
12
7
15
40
22
24
50
70
80
20
10
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42077104
品番
312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42077104
312
42263094
312
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器
1パック(7個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました