※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M2
M5
長さ(mm)
13
7
15
40
22
24
50
70
80
20
10
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42077226
品番
2013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
13
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
4
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)