曜日別特売
6×14×6 スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42077971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×14×6 スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42077971
6×14×6 スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42077971

スペーサー(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)内径d(Φmm)6.2注文コード42077971品番6×14×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径6長さ(mm)6寸法L(mm)6外径D(Φmm)7.8内径d(Φmm)6.2材質ステンレス板厚t(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42078041
2014-10-17
用途: アパートの雨ざらし階段のステップ固定用

アパートの雨ざらし階段のステップ固定用として購入しました。単価が安いので100個まとめて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする