※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
スペーサー(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
内径d(Φmm)
8.2
注文コード
42078014
品番
8×10×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8
長さ(mm)
3
寸法L(mm)
3
外径D(Φmm)
10
内径d(Φmm)
8.2
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.9