308-5E 六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器 42081365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード42081365品番308-5E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5長さ(mm)8ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5材質黄銅表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする