※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
42081374
品番
314CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
14
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
黄銅
表面処理
生地