※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角両雌ねじスペーサー ASU(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42083876
品番
ASU-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42083876
ASU-305
42269866
ASU-305
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)
廣杉計器
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました