※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角両雌ねじスペーサー ASU(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
42084034
品番
ASU-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
7
材質
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42084034
ASU-415
42270024
ASU-415
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)
廣杉計器
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました