※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
寸法L(mm)
17.5
8.5
9.5
10
11
12
13
14
15.5
17
16
17.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42085811
品番
1040SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
17.5
寸法D(Φmm)
13
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
14
ねじの呼び
M10
加工物穴径(mm)
13.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。