ポップリベット・ファスナー
POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
寸法L(mm)
14.5
8.8
9.8
10.3
11.3
12.3
13.3
11.5
12.5
13.5
14.5
15
16.5
18
18.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42086037
品番
545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
7
寸法P(mm)
1
寸法H(Φmm)
10.3
ねじの呼び
M5
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
7.1