曜日別特売
IT-860S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087491

 

IT-860S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087491
IT-860S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087491
IT-860S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087491

ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
全長L(mm)60
ドリル径(Φmm)9
内容量1個注文コード42087491品番IT-860S
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM8全長L(mm)60ねじ長さl(mm)40ドリル径(Φmm)9締付板厚(mm)12~38プレート長さC(mm)30材質ステンレス締付トルク(N・m)6.5
関連資料:(0.25MB)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 船の錨のかんざしが折れた時の緊急設置次に仮止め金具に改良して使用
三橋サービス業

材質がしっかりしていて簡単に設置出来て船の揺れて居る所での緊急作業に最適です

2024-09-15
用途: 壁に機器を取付
アフターワン

ボードアンカーと比べしっかり取り付けられるので良かったと思います。

対象商品 : 42087507
2022-10-26
用途: 看板の固定
有限会社広宣

ステンM8/70mmはなかなかないので助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 42087455
2021-09-17
用途: バラ売りの時だけ 購入させてもらってます

地元の金物屋さんだと 中々 バラ購入しづらいのもあって バラの時だけ購入させてもらってます
箱買いの時は 金物屋さんの方がかなり お安く購入できるので そちらで購入しています
よく使う商品なので もう少しお安くして頂けること期待しています

対象商品 : 42087446
2020-11-03
用途: 車のDIY
建設業・工事業

板金に穴を開け手が入らないところなので、このITボルトを探していた!とても便利でリピートした!

2020-04-16
用途: ボードへの手摺り取付

ナット付属なしと書いてありますが、ナットは付属してました。

1が参考にしています
対象商品 : 42087455
2020-01-15
用途: FRP素材へのステンレス製手すりの固定
建設業・工事業

ハンガー部分が細くなっているので下穴が小さくて良いので非常に使いやすかった。

対象商品 : 42087446
2019-11-16
用途: アルミ鋳物部品の固定

バラ売りしてくれて助かる。エクステリアメーカーからだと50個単位になってしまって高くつくので。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする