曜日別特売
TL-835 T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ 42088155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-835 T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ 42088155
TL-835 T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ 42088155

T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
適合板厚(mm)12~13
ねじ径M8
全長(mm)35
内容量1パック(2個)注文コード42088155品番TL-835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。

用途金具・器具、手摺り等の取付け。ねじ径M8外径M8全長(mm)35ねじ長さ(mm)15下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)12~13材質表面処理三価ホワイト
注意
※施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする